大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43845645
品番
#3-48×5/16
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.3
長さ(inch)
5/16
材質
ステンレス
山数
48
寸法d(mm)
約2.5
寸法t(mm)
(最小)1.117
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.854
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)5.740/(最小)4.902
寸法ds(mm)
(最大)2.514/(最小)2.410
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)