大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43845681
品番
#5-40×1/4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.5
長さ(inch)
1/4
材質
ステンレス
山数
40
寸法d(mm)
約3.1
寸法t(mm)
(最小)1.549
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.286
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)7.137/(最小)6.096
寸法ds(mm)
(最大)3.175/(最小)3.053
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)