大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43845934
品番
1/4×1"1/4
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
長さ(inch)
1-1/4
材質
ステンレス
山数
20
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
(最小)2.819
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.089
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)13.487/(最小)12.192
寸法ds(mm)
(最大)6.35/(最小)6.184
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)