大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43846004
品番
5/16-18×3"
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
長さ(inch)
3
材質
ステンレス
山数
18
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
(最小)3.429
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.029
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)16.662/(最小)15.24
寸法ds(mm)
(最大)7.937/(最小)7.754
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)