大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43846047
品番
7/16×1"1/4
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
7/16
長さ(inch)
1-1/4
材質
ステンレス
山数
14
寸法d(mm)
約11
寸法t(mm)
(最小)4.038
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.943
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)21.437/(最小)19.837
寸法ds(mm)
(最大)11.112/(最小)10.906
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)