※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.02
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
43846189
品番
CBN-LRF2003-002015
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥18,163
販売価格(税別)
¥
16,512
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
コーナーR(mm)
0.02
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
仕様
2枚刃ロングネックラジアスCBN-LRF
トラスコ品番
157-9155
質量(g)
884
首径(mm)
0.28
首下長(mm)
1.5
ISO規格
ISO14001認証取得工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応