大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43846336
品番
#0-80×1/4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.0
材質
ステンレス
長さ(inch)
1/4
山数
80
寸法d(mm)
約1.5
寸法t(mm)
(最小)0.635
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.117
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)3.505/(最小)2.971
寸法ds(mm)
(最大)1.524/(最小)1.442
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)