大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43846381
品番
#1-72×5/16
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.1
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/16
山数
72
寸法d(mm)
約1.8
寸法t(mm)
(最小)0.787
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.371
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)4.267/(最小)3.632
寸法ds(mm)
(最大)1.854/(最小)1.765
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)