大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43846512
品番
3/8-24×3/4
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/4
山数
24
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)4.038
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.943
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)19.837/(最小)18.288
寸法ds(mm)
(最大)9.525/(最小)9.342
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)