※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
CBNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
43847458
品番
CBN-LBF2012-060
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥17,002
販売価格(税別)
¥
15,456
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
仕様
2枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミル
トラスコ品番
158-0728
質量(g)
884
首下長(mm)
6
コーナーR(mm)
0.6
ねじれ角(°)
0
シャンクテーパ角Bta(°)
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応