大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43847562
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
(呼び)2
寸法e(mm)
(最小)2.3
寸法W(mm)
(最小)0.25
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
(最大)1.86
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
(最大)3/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
(最小)5.54
ねじ山種類
メートル並目