※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.2
シャンク径(Φmm)
6
溝長(mm)
16.8
注文コード
43847643
品番
UTDF2420-168
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
16.8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、アルミ用
仕様
2枚刃フラットドリル
トラスコ品番
158-2292
質量(g)
884
表面処理
UT
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応