大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43847763
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(最小)1.9
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)3
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法W(mm)
(最小)0.66
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
(最大)3.10
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
(最大)5/(最小)4.82
寸法dk(Φmm)
(最小)9.43
ねじ山種類
メートル並目