大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43847833
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(最小)2.2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)4
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法W(mm)
(最小)0.7
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
(最大)3.72
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
(最大)6/(最小)5.82
寸法dk(Φmm)
(最小)11.34
ねじ山種類
メートル並目