大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43847982
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(最小)3
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)5
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法W(mm)
(最小)1.16
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
(最大)4.96
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
(最大)8/(最小)7.78
寸法dk(Φmm)
(最小)15.24
ねじ山種類
メートル並目