KWC-61 ウエスタン蝶番 角型 光 43849339

ウエスタン蝶番 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード43849339品番KWC-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥644

ウエスタン調のスチール蝶番です。

用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6775セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)47厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)38タイプ角型表面処理銅ヘアライン寸法D2(mm)6.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする