光
光の 蝶番・ヒンジ
光の 蝶番
光の 平蝶番
ウエスタン蝶番 蝶型
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
43849375
品番
KWB-12
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ウエスタン調のスチール蝶番です。
材質
スチール
用途
家具・ガーデニングなどに
付属品
木ねじ×4
トラスコ品番
145-6773
セット内容
ビス(3.5×16)
幅(mm)
37
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
87
質量(g)
30
タイプ
蝶型
表面処理
黒メッキ
寸法D2(mm)
6.2
取付け方法
木ビス
ねじ穴数
4
穴径(mm)
3.8