KWC-11 ウエスタン蝶番 蝶型 光 43849384 KWC-11 ウエスタン蝶番 蝶型 光 43849384

ウエスタン蝶番 蝶型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 43849384 品番 KWC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ウエスタン調のスチール蝶番です。

材質スチール 用途家具・ガーデニングなどに 付属品木ねじ×4 トラスコ品番145-6771 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)37 厚さ(mm)1.6 全長(mm)87 質量(g)32 タイプ蝶型 表面処理銅メッキ 寸法D2(mm)6.2 取付け方法木ビス ねじ穴数4 穴径(mm)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43849375
2021-11-02
用途:
窯の鉄蓋の蝶番
卸売・小売業

思ったよりしっかりしていて精度も悪くないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする