光
テーブルナンバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オーク
オーク
チーク
蛍光
トラスコ品番
112-9586
112-9586
112-9586
112-9580
112-9559
112-9631
113-1153
113-1182
112-9616
112-8076
112-9591
113-1196
112-8057
112-8071
112-9609
112-8033
112-9625
112-9563
112-9582
112-9592
112-9560
112-9590
112-9568
112-9622
113-1172
113-1156
112-8041
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
43849454
品番
BJ24-29
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
用途
ロッカーやテーブルに
高さ(mm)
20
間口(mm)
40
奥行(mm)
2
色
オーク
仕様
粘着
トラスコ品番
112-9586
材質
ウレタン樹脂、PVC
質量(g)
1.1
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。