大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
43849547
品番
1/2-20×3/8
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
山数
20
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)6.35
寸法S(mm)
-
頭部形状
六角穴付き
寸法S(inch)
(六角レンチ)1/4
長さ(inch)
3/8