佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
640PH・650PH用 試験管用センサ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43850048
品番
640S-5
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
SK-620PHU・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途
試験管に直接挿入しての測定に。
仕様
SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番
166-4327
材質
電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)
225
使用温度範囲(℃)
10〜50
寸法(Φmm)
センサ:6×190
測定範囲(pH)
2.00〜13.00
コード長さ(mm)
約1000
注意
※温度補償用の温度センサが内蔵されていません。
※ガラス・われもの
※乾燥注意