佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
640PH・650PH用 微量用センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43850057
品番
640S-6
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
SK-620PHU・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
用途
水滴程度の微量試料での測定が可能です。
水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に
仕様
SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番
166-4322
材質
電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)
195
使用温度範囲(℃)
10〜50
寸法(Φmm)
センサ:3×50
測定範囲(pH)
2.00〜13.00
コード長さ(mm)
約1000
注意
※温度補償用の温度センサが内蔵されていません。
※ガラス・われもの
※乾燥注意