佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計その他関連用品
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43850109
品番
SK-S110K
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途
極細投げ込みセンサ
測定範囲:0〜200℃
温度範囲(℃)
0〜200
仕様
K熱電対
トラスコ品番
166-2740
質量(g)
51
コード長さ(m)
テフロン:3.0
精度
クラス2
寸法(Φ×mm)
2.0×85(SUS304/先トガリ)
注意
※SK-1250MCVαには使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。