大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
六角棒スパナ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
43853056
品番
M14H
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
約140
硬さ
HRC48
呼び
14H
寸法r(mm)
約14
寸法e(mm)
(最小)15.7
寸法l(mm)
約56