トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 溶接面・遮光メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 遮光メガネ
開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43853406
品番
No.1395-2G
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
眼鏡をかけたまま使用可能。
くもり止め加工レンズ。
4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類
遮光メガネ
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
規格
JIS規格品
タイプ
メガネ併用可
レンズ
ポリカレンズ
機能
防曇
質量(g)
約96
レンズ色
グリーン
遮光度
#2標準
RoHS指令(10物質対応)
対応