MHS0200L065B 高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング) 三菱マテリアル 43853478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)3
ドリル径(Φmm)2
2
2.1
2.2
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.45
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.95
2.3
2.4
2.45
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.95
全長(mm)100.4
溝長(mm)67.3
67.3
47.3
57.1
77.1
57
77
29
39
28.9
38.9
28.7
38.7
28.6
38.6
33.5
48.5
33.3
48.3
38.2
58.2
38.1
58.1
37.9
57.9
37.8
57.8
47.6
67.6
47.5
67.5
47.4
67.4
56.8
76.8
56.6
76.6
66.5
91.5
68.3
93.3
68.1
93.1
68
93
67.8
92.8
67.7
92.7
92.6
内容量1本注文コード43853478品番MHS0200L065B
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)2溝長(mm)67.3全長(mm)100.4シャンク径(Φmm)3仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)トラスコ品番158-8540材質極超微粒子超硬(UWC)質量(g)10表面処理ミラクルコーティング(VP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする