スロッターバイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43855316 品番 700R-25XA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

全長(mm)300 トラスコ品番158-8454 刃幅14 シャンク シャンク径(mm)25 適合機種スロッターマシン 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする