※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスチップ用丸コマサイドカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43855614 品番 RS-SD16127-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
刃径(Φmm)127 刃数7枚 トラスコ品番158-6897 質量(kg)3 高さ(mm)16 寸法(Φmm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする