三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43855657
品番
SHL-DOHTR04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
適合チップ
H-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
材質
機械構造用炭素鋼
用途
ネジ切の仕上げ加工に
トラスコ品番
158-6907
幅(mm)
19
全長(mm)
200
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
19
注意
※クランプはSHL-DOH04-CPをご使用ください。