台形30°ネジ切チップピッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43856138 品番 H-06K30-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
厚さ(mm)20 トラスコ品番158-6894 幅(mm)10 質量(g)10 ピッチ(mm)1.5 チップ幅(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする