三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
台形30°ネジ切チップピッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43856174
品番
H-06K30-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
158-6952
幅(mm)
10
質量(g)
10
ピッチ(mm)
5.0
首下長(mm)
0
チップ幅(mm)
5.2
1インチ当たり山数
0
内接円(inch)
0