M8×14 (-)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43856382

M8×14 (-)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43856382
M8×14 (-)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43856382

(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)14
ねじピッチ1.25
内容量1箱(300個)注文コード43856382品番M8×14
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM8材質長さ(mm)14ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法a(mm)1.6寸法S(mm)13表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法b(mm)2.5寸法K(mm)5.5穴の形状すりわり
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする