大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルトウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43857186
品番
3/4×140
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
長さ(mm)
140
山数
10
寸法S(mm)
32
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
ウィット