※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43857224 品番 304-1.2-N-14C
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)14 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.03 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ トラスコ品番157-9427 質量(g)0.364 破断荷重(kN)0.06 チェーン線径(Φmm)1.2 内長P(mm)7.7 内幅W(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43858168
2024-08-26
用途:
サーキュレーターの天井吊
株式会社東郷 様

サーキュレーター付属のチェーンが短い為に購入しました。早速使用しましたが強度の遜色なく使用出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
43858274
2022-07-11
用途:
サーキュレーターを吊るすため
教育・研究機関

サーキュレーター付属のチェーンが短かったため、同じ大きさのチェーンを購入しました。溶接していないので、耐荷重は溶接有りのもの(0.2kN≒20kg重)より低い(0.03N≒3kg重)ですが、長さの調節が簡単なので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする