カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 43857371 品番 1/2×180
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
種別- ねじの呼びW1/2 材質 長さ(mm)180 山数12 寸法S(mm)21 表面処理ドブ 頭部形状六角 寸法K(mm)9 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43857703
2020-04-04
用途:
鋼材の連結

メッキの具合なのかネジ山の問題なのか、弊社在庫のナットが使用できるものと出来ないものが混在しておりました。ある程度余裕を持って注文したので、不足することはなかったのですが、品質管理をもう少し徹底していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする