※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43858353
品番
304-1.2-N-10C
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
長さ(m)
10
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.03
トラスコ品番
158-1060
質量(g)
0.26
チェーン線径(Φmm)
1.2