※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43858378
品番
304-1.2-N-12C
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
長さ(m)
12
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.03
トラスコ品番
157-9406
質量(g)
0.312
チェーン線径(Φmm)
1.2