※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスビクターチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43858737 品番 304-1.6-V-14C
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)14 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.15 トラスコ品番157-4665 質量(g)0.756 チェーン線径(Φmm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43858798
2023-07-05
用途:
ストッパーピンの紛失防止
有限会社上村舶用 様

ストッパピンを外した時に紛失しないように購入致しました。見た目がしっかりしていて、お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする