※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS304 ステンレスビクターチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43858764
品番
304-1.6-V-17C
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
17
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
157-9440
質量(g)
0.918
チェーン線径(Φmm)
1.6