※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS304 ステンレスビクターチェーン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43858798
品番
304-1.6-V-1C
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
1
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
157-6284
質量(kg)
0.054
チェーン線径(Φmm)
1.6