大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルトウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43859024
品番
5/8×315
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
315
山数
11
寸法S(mm)
26
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット