大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルトウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43859173
品番
7/8×150
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
長さ(mm)
150
山数
9
寸法S(mm)
35
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
ウィット