大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(170個)
ねじの呼び
M12
注文コード
43860686
品番
M12×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
1.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目