※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS316 ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43863463
品番
316-1.6-V-16C
参考基準価格(税別)
¥19,520
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
16
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
159-8359
質量(g)
0.864
チェーン線径(Φmm)
1.6