※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS316 ステンレスマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43864635
品番
316-2-M-1C
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
長さ(m)
1
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.29
材質
ステンレス(SUS316)、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
157-6316
質量(kg)
0.082
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。