※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS316 ステンレスマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43864854
品番
316-1.6-M-2C
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
長さ(m)
2
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.18
材質
ステンレス(SUS316)、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
159-8344
質量(kg)
0.116
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。