※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカラーチェーン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43865807 品番 AL-3.5-15C-B
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(m)15 線径d(Φmm)3.5 使用荷重(kN)0.39 トラスコ品番160-1748 ブルー 材質アルミ軽合金 質量(g)1.005 破断荷重(kN)0.78 チェーン線径(Φmm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43875047
2022-05-18
用途:
駐車場のチェーン

おおむね期待通りだが、色合いが写真で見るより濃かった。

対象商品:
43878136
2020-08-14
用途:
玄関ポール部分
その他業種

これまではプラスチックの製品を使用していましたが、寒冷地のため劣化が早く、雪の上から人が軽く踏んだだけでも割れることがあったので、金属製にしました。
スチールより軽く扱いやすくて助かります。また色付きなので目立つのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする