大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
40
20
30
35
40
45
50
60
65
70
55
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43866681
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目