M14×60 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43867686

鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(105個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(45個)
1箱(75個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(85個)
1箱(65個)
1箱(55個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)60
60
65
70
100
110
120
130
140
150
20
25
30
35
40
45
50
55
75
80
90
85
160
170
180
190
200
ねじピッチ1.5
内容量1箱(60個)注文コード43867686品番M14×60
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの呼びM14材質長さ(mm)60ねじピッチ1.5寸法S(mm)22表面処理ニッケル寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする