大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43868361
品番
M10×130
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
首下長l(mm)
130